Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perslucht minipolijstmachine DMP 25

PERSL-POLIJSTMACH-MINI PL DMP25 DIA.75MM

Art.-nr. 07032330

EAN 4047376498624

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht minipolijstmachine DMP 25

Art.-nr. 07032330
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
Kleine persluchtpolijstmachine voor het repareren van kleine lakschades
  • Ergonomische, met rubber beklede handgreep voor comfortabel werken en een stevige grip

  • Het lichte, compacte ontwerp maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk en is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes

  • De snelheidsregeling maakt een optimale aanpassing voor elke toepassing mogelijk

  • De geluidgedempte luchtuitlaat aan het uiteinde van de handgreep voorkomt afblaaslucht in het werkgebied, voor een aangenamere en ononderbroken werking

  • Een groot, intuïtief afstelventiel zorgt voor optimaal gebruikerscomfort
Opmerking

Steeknippel niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

M6

Maximaal onbelast toerental

2500 t/min

Uitgaand vermogen

224 W

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Machinegewicht

0,5 kg

Luchtverbruik

113 l/min

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Aansluitingsschroefdraad

M6

Inclusief Perslucht minipolijstmachine DMP 25:
1 x
Steunplaat M6 klittenbandbevestiging

STEUNSCHIJF-KLIT-M6-ZONDER GATEN-D75

Omschrijving:
75 mm
Speciale steunschijf met M6 opname voor gebruik met polijst- en slijpmachines op perslucht.
Hoeveelheid: 1 x
Steeksleutel
1 x
Steeksleutel

SCHROEFSLEUTEL

Omschrijving:
14 x 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunplaat M6 klittenbandbevestiging

STEUNSCHIJF-KLIT-M6-ZONDER GATEN-D50

Speciale steunschijf met M6 opname voor gebruik met polijst- en slijpmachines op perslucht.