Perslucht borstelschuurmachine DBS 3500
Perslucht borstelslijpmachine DBS 3500
PERSLUCHT BORSTELSLIJPER DBS 3500
MASTER
DBS3500
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen vervuiling of verstopping van het gereedschap
Optimale snelheid zorgt voor geringe warmteontwikkeling
Borstels met een lange levensduur
Geharde draadpunten
Snel gebruiksklaar
Riemen geschikt voor allerlei materialen
Talloze toepassingsmogelijkheden
Verschillende borsteltypen
Steeknippel niet inbegrepen
Datasheets(X)
- Ideaal voor het reinigen van lasnaden bij reparatiewerkzaamheden, het verwijderen van verf en roest van carrosseriedelen en het verwijderen van beschermende lakken van overzetplaatwerk
- De borstelbanden van 23 mm breed zijn bij voorkeur geschikt voor grotere oppervlakken
- De borstelbanden van 11 mm breed bieden topprestaties en gebruiksgemak op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bedrijfsdruk | 6.3 bar |
Maximaal toerental | 3500 t/min |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
Machinegewicht | 1,1 kg |
Lengte x breedte x hoogte | 280 x 71 x 150 mm |
Luchtverbruik | 110 l/min |
Aansluitdraad | R 1/4 in |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!