Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Persl. filter/waterafscheider/reduceer 1/4IN GR1

Persl. filter/waterafscheider/reduceer 1/4IN GR1
FILTER-WATERAFSCHEIDER-REDUCEER-1/4IN

Art.-nr. 0699004141

EAN 4065746006194

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Persl. filter/waterafscheider/reduceer 1/4IN GR1

Art.-nr. 0699004141
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
Filter/regulator unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated air. This increases the performance and the service life of the tools
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bouwgrootte

1 (1/4 inch)

Min./max. bedrijfsdruk

1,5-10 bar

Doorstroomcapaciteit

2000 l/min

Aansluitingsschroefdraad

G 1/4 inch

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingsstuk voor persluchtverzorgingseenheid maat 1

VERBINDINGSSET-LUCHTREGELAAR-GROOTTE1

x 1 st
Perslucht olienevelaar 1/4IN GR1

OLIENEVELAAR-1/4IN

Oil dispenser for supplying pneumatic devices with lubricated air. This increases the service life of the tools
x 1 st
Wandbeugel voor persluchtvoorbereidingseenheid maat 1

WANDBEVESTIGING-PERSLUCHTUNIT-GR1-1/4IN
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Drukmeter voor CA-voorbereidingseenheid grootte 1

PERSL-MANOMETER-1/4IN-GR1-10BAR

Rond