Persgereedschapshouder Voor transmissiekrikken
Persgereedschapshouder voor silent-lager
VERSTELB. C-FRAME, PERSFRAME KRIK ONDER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aanzienlijk eenvoudige positioneren van het persframe/de drukstukken en componenten bij het vervangen van de lagers, bussen, dragende koppelingen, enzovoort rechtstreeks op het voertuig, omdat het persraam niet extra hoeft worden vastgezet.
- Het ontwerp kan worden gewenteld en rond de zuiger op de transmissiekrik worden gedraaid.
- Het persgereedschap kan ook tussen de klauwen worden geplaatst, afhankelijk van de montagepositie van de component. Hierdoor wordt tijdens het positioneren rekening gehouden met alle assen.
Datasheets(X)
Lengte | 220 mm |
Diameter | 40 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1613,000 g |