Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perforatiepaneel voor gereedschapswagen

Werkplaats-gereedschapswagen geperforeerde plaat WE 12.8
ACHTERWAND-GEREEDSCHAPSWAGEN-WE12.8

Art.-nr. 0962639510

EAN 4099618410864

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perforatiepaneel voor gereedschapswagen

Art.-nr. 0962639510
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
Voor een duidelijk overzicht en ruimtebesparende opslag van gereedschappen, kleine onderdelen en andere werkmaterialen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor werkplaatstrolley

WE 12,8

Breedte

1115 mm

Hoogte

850 mm

Diepte

46 mm

Materiaal

Staalplaat

Kleur

Gitzwart RAL 9005

Productgewicht (per stuk)

1100,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WE 12.8 gereedschapswagen

GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL3020

Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken
x 1 st
WE 12.8 gereedschapswagen

WRKSHPTRLY-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL7016

Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken
x 1 st
WE 12.8 gereedschapswagen

GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-HOUTWRKBL-RAL3020

Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken
x 1 st
WE 12.8 gereedschapswagen

GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-HOUTWRKBL-RAL7016

Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken