Perfect zinkspray
Zinkspray Perfect voor metalen oppervlakken
ZINKSPRAY PERFECT 400 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In eerste spuitgang een dikke laag opbrengen
- Biedt duurzame bescherming tegen verwering
- Werkt tijdbesparend doordat er slechts één processtap nodig is
- Biedt goede dekking
Veelzijdig inzetbaar door verstelbare spuitkop
Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.
Geeft geen lopers
Zeer slijtvast
Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN
- Perfect zinkspray, light: 250 uur
- Perfect zinkspray: 500 uur
- Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461
Puntlasbaar
Perfect zinkspray en Perfect light zinkspray bevatten zink en bieden daarom een optimale, actieve kathodische bescherming tegen corrosie. Bij beschadiging van het oppervlak offert de zinkcoating zich op (offeranode) en beschermt het metaal daarbij tegen roest. De overige producten beschermen het volledige oppervlak tegen roest. Bij beschadiging van het oppervlak wordt het metaal niet langer beschermd.
Niet geschikt als hechtbasis voor PU, MS-polymeer en hybride afdichtmassa's.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en oude, losse lak verwijderen en daarna schuren en reinigen. Bus voor gebruik ten minste 2 minuten krachtig schudden.
Inhoud | 400 ml |
Chemische basis | Acrylhars |
Kleur | Zink |
Glansniveau | Mat |
Min. uithardingstijd | 1 h |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | Bij aanbevolen droge-laagdikte |
Bestendigheid in zoutsproeitest | 500 h |
Max. temperatuurbestendigheid | 400 °C |
Stofdroogtijd | 5 min |
Droge laagdikte (eerste kruisgang) | 40 µm |
Voorwaarde stofdroogtijd | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Zuiverheidsgraad zink | 99 % |
Zinkgehalte in de droge film | 91.5 % |
Zinkgehalte in de verf | 65 % |
Coatingdikte | 40 µm |
Overschilderbaar | Voorwaardelijke, voorstudies vereist |
Voorwaarde handvatsterkte | bij de aanbevolen droge-laagdikte |
Ondergrond met goede hechting | Staal |
Puntlasbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Rasteruitvoering | MAN 0-1 |
Min./max. handvatsterkte | 15-20 min |
Voorwaarde rasteruitvoering | conform DIN 53151 |
Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest | conform DIN 50021 |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 25°C |
Minimaal vlampunt | 21 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!