Pasring DIN 988, staal, blank
DIN 988 staal blank
SHIM-PASRING-DIN988-13X19X1,5
Art.-nr. 0425131915
EAN 4038898597766
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 988 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 19 mm |
Dikte (h1) | 1,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |