Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Partikelfilterreiniger diesel

Roetfilterreiniger diesel
ADDITIEF-DIESEL-PARTIKEL-REINIGER-400ML

Art.-nr. 5861014500

EAN 4050641536792

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Partikelfilterreiniger diesel

Art.-nr. 5861014500
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
Reiniger voor verwijdering van koolstof- en asafzettingen uit dieselpartikelfilters

Maakt koolstofafzettingen los in het partikelfilter en verwijdert deze



DPF kan worden gereinigd zonder deze te verwijderen


Verlaagt de kosten, aangezien geen nieuw partikelfilter hoeft te worden aangesloten (hangt af van de staat van het partikelfilter)



Niet-brandbaar



Neutraal, as- en metaalvrij recept



Residuvrije verdamping

Opmerking

Met deze informatie willen wij u op basis van onze tests en ervaringen naar eer en geweten adviseren. Vooraf testen noodzakelijk. Zie technische datasheet voor meer informatie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Sproeislang voor de reiniger dient apart besteld te worden. Art Nr: 0891 564
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De temperatuur- of druksensor verwijderen

  • De sonde in de gemaakte opening steken en in de richting van het partikelfilter spuiten om de bus te legen

  • Herstel handmatig activeren met de tester of door een testrit te maken

  • Na herstel foutgeheugen ondervragen en eventuele fouten verwijderen. Eén bus is voldoende voor één partikelfilter
Handleiding

De partikelfilterreiniger voor diesel wordt gebruikt voor herstel van prestatieverliezen of fouten die worden verergerd door vuile dieselpartikelfilters. De volledige absorptiecapaciteit wordt hersteld door het filter te reinigen.

Inhoud

400 ml

Kleur

Roze

Geur

Aminisch

Chemische basis

Water

Houdbaarheid vanaf productie

15 maanden

Dichtheid

1,01 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

PH-waarde

11,47

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sproeislang

TB-SONDE-SYSTEEMREINIGER

Sproeislangsonde voor gebruik met zuigreiniger voor benzine. 5861112300
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie