Papierrolhouder
Papierrol met houder
POETSPAPHDR-VRTG-SORT-HOUDER-ROL-PRRC1
Art.-nr. 096399 079
EAN 4063274473839
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor snelle en gemakkelijke toegang tot uw reinigingsdoeken
- Inclusief papierrol en bevestigingsmateriaal
De technische gegevens zijn inclusief de papierrol.
Datasheets(X)
Voor voertuiginrichting, opbergruimte, werkplaats
Breedte | 275 mm |
Hoogte | 290 mm |
Diepte | 195 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3,122 kg |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!