Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Papieren verpakkingstape

Verpakkingstape papier
VERPAKKINGSTAPE-PAPIER-50MMX50M

Art.-nr. 09850501

EAN 4011231916806

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Papieren verpakkingstape

Art.-nr. 09850501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sterke, hoogwaardige, verantwoord geproduceerde tape voor speciale papier- en kartonnen dozen
  • Kan kleine schokken weerstaan door de zeer hoge expansiecapaciteit van het papier

  • Gemakkelijk met de hand afscheurbaar

  • Uit verantwoord beheerde bossen en/of gerecyclede materialen

  • Uitstekende hechting gecombineerd met goede scheurbestendigheid dankzij de duurzame, oplosmiddelvrije, synthetische rubberlijm en papieren achterkant met siliconenvrije scheidingslaag

  • Stiller afrollen in vergelijking met veel andere kunststof tapes

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universeel te gebruiken voor het dichtplakken van lichte tot middelzware dozen van karton, bordpapier of golfkarton

  • De tape kan handmatig of met behulp van een dispenser worden aangebracht

  • Ook geschikt voor geautomatiseerde toepassing

Materiaal drager

Papier

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Kleur

Bruin

Uitvoering

In reliëf gemaakt

Breedte

50 mm

Lengte

50 m

Dikte

107 µm

Breukrek

6 %

Dynamische afpelsterkte bij 25 mm

18,8 N

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 70 °C

UV-bestendig

Nee

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Vochtbestendigheid

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afrolapparaat voor verpakkingstape

PLAKBAND AFROLAPP.-2K-W50MM

Universeel gebruik voor alle in de handel verkrijgbare verpakkingstapes met een breedte tot 50 mm. Met beschermkap.