Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting
Paniekstift met boorgat aan voorkant
AY-PANIC-PIN-DRFRN-ST-(ZN)-9X60X60MM
Art.-nr. 0688192860
EAN 4053479335490
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De paniekstiften zijn gedeeld en worden gebruikt om twee klinken op een nooddeur aan elkaar te koppelen
- Dit verbindingselement verplaatst de dagschoot
- Vanwege de verschillende deurdiktes en penetratiedieptes in de deurklinken zijn deze spindels in verschillende lengtes vereist
- Voor sloten met splitbout
Let op de positie van het slot bij het selecteren van de lengte van de pennen. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroeven voor de fittingen ook moeten worden vervangen wanneer kortere of langere paniekstiften worden gebruikt. De stiften zijn gemarkeerd volgens de brandbeveiligingsnormen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Een stelschroef met pen wordt gebruikt om voor het bevestigen. Hierbij snijdt de pen in de pengroef.
![]() | |
Geschikt voor fitting | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor deurkrukken | DH A 502 FS, DH A 502 FS Click, DH A 507 FS, DH A 507 FS Click, DH A 510 FS, DH A 510 FS Click, DH A 602 FS, DH A 607 FS, DH A 610 FS, DH A 802 FS, DH A 803 FS, DH A 807 FS, DH A 810 FS, DH A 811 FS |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte 2 (L1) | 60 mm |
Lengte 3 (L2) | 60 mm |
Lengte (L) | 120 mm |
Dikte vierkant | 9 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | DIN 18273 |