Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 14583 staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-ISO14583-4.8-TX25-A2K-M5X35

Art.-nr. 402815 35
EAN 4050642554771

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking

TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.


Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.


Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

35 mm

Kopdiameter (dk)

9.5 mm

Kophoogte (k1)

3.7 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX25

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0.8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

5 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
x 10 st
C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

BIT-TX25-5/16IN-L100MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
C 8.0 TX-bit (5/16 inch) C 8.0 (5/16 inch)

BIT-TX25-5/16IN-L50MM

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
x 5 st
TX-bit

BIT-TX25-L75MM

Met zeskant 10 mm
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie