Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 14583 staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-ISO14583-4.8-TX25-A2K-M5X14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.
Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.
Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.
Datasheets(X)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!