Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ISO 14583 staal 8.8 zink-nikkel
SCHRF-ISO14583-8.8-TX45-(ZNSHL)-M8X30

Art.-nr. 400498 30

EAN 4058794992076

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 400498 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 - 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dk)

16 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Normering

ISO 14583

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX45

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie