Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pancilinderkopschroef Met binnenzeskant

ISO 4762/DIN 912 RVS A4 50/70 blank
SCHROEF-CIL-ISO4762-A4/70-BZK2-M2,5X8

Art.-nr. 009725 8
EAN 4045727522608

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 RVS, ≥ M24 A4-70 RVS
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M2,5

Lengte (l1)

8 mm

Kopdiameter (dk)

4,5 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS2

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie