Palletstelling, set
Palletstelling, set
PALLETKST-SET5-3500X14010X1100M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Twee schapniveaus en één niveau op de vloer
- De schapdiepte is 1100 mm voor opslag in de lengterichting
- Bijzonder robuust en stabiel dankzij de houtsteunen in het frame
- Omega staanderprofiel met afmetingen 85 mm x 65 mm, materiaaldikte 2 mm
- Steunbalken met afmetingen 125 mm x 50 mm
- Basisstelling kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Inclusief voetplaten en inslagankers voor bevestiging aan steunframes en borgpennen voor steunbalken
Voor de valveiligheid aan de zijkant moet het buitenste stellingframe 500 mm hoger zijn dan de bovenste steunbalk.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 5 st |
Materiaal | Staalplaat |
Kleur | Zilvergrijs, vergelijkbaar met RAL 7001 |
Breedte x diepte x hoogte | 14010 x 1100 x 3500 mm |
Belasting legbord | 3000 kg |
Aantal legbordeenheden | 5 st |
Hoogteraster van legbordniveau | 50 mm |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!