Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pakkingring Voor Bostra spanelement

Pasring voor bochtstuk Bostra
PASSCHIJF-BOSA-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-12

Art.-nr. 0485000011
EAN 4050641991737

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De klemelementen worden gebruikt om draadstangen of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, thermisch verzinkt temperijzer.

Kan worden aangepast aan de hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie

Opmerking

Een klemelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.


Uitsluitend bedoeld voor buisconstructies met voornamelijk statische lading.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in staalconstructies

Geschikt voor spoorstang

M12

Gatdiameter (d1)

13 mm

Lengte (l1)

30 mm

Breedte (b1)

30 mm

Dikte (h1)

11 mm

Materiaal

Smeedbaar gietijzer - wit

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bochtstuk Voor Bostra spanelement

BOCHTSTK-BOSTRA-EN-GJMW-360-12-TZN-12/16

De klemelementen worden gebruikt om draad- of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Wit, vuurverzinkt temperijzer
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS kernboor

KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D40MM

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
x 1 st