Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pakkingring voor Bevel spanelement

Pasring voor bochtstuk Bevel-Clamps
PASSCHIJF-BEVEL-(S355)-(ZN)-24

Art.-nr. 0485000021
EAN 4050641991805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pakkingring voor Bevel spanelement

Art.-nr. 0485000021
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
De spanelementen worden gebruikt om draad- of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Staal S355 (gesmeed), verzinkt

Kan worden aangepast aan de hellingshoek tussen de trekstang en de staalconstructie

Opmerking

Een klemelement bestaat uit een bochtstuk en een pasring.


Uitsluitend bedoeld voor buisconstructies met voornamelijk statische lading.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in staalconstructies

Geschikt voor spoorstang

M24

Gatdiameter (d1)

25 mm

Lengte (l1)

53 mm

Breedte (b1)

51 mm

Dikte (h1)

13 mm

Dikte 2 (h2)

7,5 mm

Materiaal

Gietstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bochtstuk voor Bevel spanelement

BOCHTSTK-BEVEL-(S355)-(ZN)-16/20/24

De spanelementen worden gebruikt om draad- of trekstangen met staalconstructies te verbinden. Staal S355 (gesmeed), verzinkt