Pakkingring Voor Bevel spanelement
Pasring voor bochtstuk Bevel-Clamps
PASSCHIJF-BEVEL-(S355)-(ZN)-16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor spoorstang | M16 |
Gatdiameter (d1) | 17 mm |
Lengte (l1) | 53 mm |
Breedte (b1) | 41 mm |
Dikte (h1) | 13 mm |
Dikte 2 (h2) | 7,5 mm |
Materiaal | Gietstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!