Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/duTpoXNqRKE

Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 1
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 2
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 3
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 4
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 5
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 6
Perstafelsteun 8-delig - OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL - 7

Perstafelsteun 8-delig

Perstafelonderlegger universeel
OPZETSTUK VOOR PERSTAFEL UNIVERSAL

Art.-nr. 1952003400
EAN 4058794289473

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel verstelbare perssteun voor gebruik in standaardwerkplaatspersen.
  • Zorgt voor een veilige, driepuntssteunplaat zonder speling voor het persproces

  • Maakt een eind aan onveilige, wiebelige situaties en minimaliseert het risico op letsel

  • De speciale configuratie van de draadbevestigingen en de in hoogte verstelbare lange en korte steunen die bij de levering zijn inbegrepen, zorgen voor nauwkeurige ondersteuning

  • Dankzij centreerbevestigingen kunnen de steunpennen ook worden vastgezet in een boring op de component

  • Is ook te gebruiken in combinatie met standaardsets met trekkers en drukhulzen

  • Centreert de schroefdraad in het midden van de drukplaat

  • Voor universeel gebruik voor het verwijderen en monteren van wiellagers, bussen, moffen, stille lagers, enz.

  • Twee verstelbare randen aan de onderkant van de steun voorkomen ongewenst glijden op de perstafel


Leveringsomvang


  • 1 x universele drukplaat

  • 1 x steunboutbus, H 35 mm

  • 3 x steunboutbus, H 65 mm

  • 1 x steunbout, M16, H 100 mm

  • 2 x steunbout, M16, H 130 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Længde

300 mm

Bredde

300 mm

Højde

120 mm

Maximaal laadgewicht

20000 kg

Produktvægt (pr. vare)

14210.000 g

Min. klembreedte

130 mm

Max. klembreedte

186 mm

Min./max. klembreedte

130-186 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie