Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Packfix verpakkingsfolie

Verpakkingsfolie, Packfix
VERPAKKINGSFOLIE-ZWART-20MY-500MMX270M

Art.-nr. 0992900220
EAN 4052712319563
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten
  • Wanneer de folie van het product wordt verwijderd, blijven er geen lijmresten achter

  • Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt of beschermd. Dit betekent dat er veel tijd wordt bespaard.

  • Door aan het uitstekende deel van de wikkelkern te trekken, kan de folie gemakkelijk worden afgescheurd. De folie hoeft dus niet met een schaar of mes van de rol te worden gescheiden.

  • Recyclebare PE-folie
Opmerking

Voor de 500 mm-folie is een andere handgreep nodig dan voor de 100 mm-folie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verpakken, bundelen, beschermen, beveiligen, beschermen van lasteenheden en als bescherming tegen vocht en diefstal. Universeel gebruik voor een grote verscheidenheid aan verpakkingsgoederen zoals verpakkingen, pallets, hout- en kunststofprofielen, tapijtrollen, fotolijsten, andere lange goederen, etc. Packfix heeft ook zijn waarde bewezen voor verhuizingen, zoals het afdichten van kartonnen dozen, het beschermen van meubelstukken en het beschermen van lades tegen opening. Packfix 100 mm is ook bijzonder geschikt voor stuurwielbescherming in de automobielindustrie

Handleiding

Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie over een juiste toepassing.


Bij het vastzetten van pallets met Packfix voor lasteenheden is het van essentieel belang aandacht te besteden aan de voetwikkelingen. Een goede verbinding tussen de lastdrager en het verpakkingsmateriaal is essentieel voor een goede bevestiging van de lasteenheid.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Zwart

Breedte

500 mm

Lengte

270 m

Foliedikte

20 µm

Rekbaarheid

200 %

Minimale persdruk

0.7 N/mm²

Voorwaarde persdruk

met acht omwikkelingen

UV-bestendig

6 Maanden

Max. temperatuurbestendigheid

50 °C

Chemische bestendigheid

Afhankelijk van het gebruik, op aanvraag

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / droge ruimte, 20 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handgreephuls Voor verpakkingsfolie

PACKFIX GREEPHULSEN 500MM. FOLIE

Te gebruiken voor foliebreedtes 500/430 mm
x 10 st
Schuifmof ERGO Voor verpakkingsfolie

GREEPHULZEN ERGO VOOR PACKFIX

Te gebruiken voor foliebreedtes 500/430 mm
x 2 st