Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

PWC vuilniszak 30 l

SREFUSBG-POST-CONSUMER-WASTE-500X600MM

Art.-nr. 0899800590

EAN 4065746024938

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PWC vuilniszak 30 l

Art.-nr. 0899800590

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemaakt van 100% gerecycled materiaal voor hygiënische afvalinzameling
  • Onze vuilniszak is gemaakt van 100% postconsumentenafval

  • Dit betekent dat afvalverpakkingsfolie is hergebruikt als vuilniszakken

  • Lichtgewicht en volledig scheurbestendig ondanks de dikte van de folie in micron - speciale filmformulering en verhoogde elasticiteit

  • Neutraal, matgrijs kleurenschema

  • Minder verpakking zorgt voor minder verpakkingsafval

  • Elke verpakkingseenheid bevat 20 rollen, elk met 50 vuilniszakken
Opmerking
  • Dit product wordt gekenmerkt door een verantwoorde omgang met grondstoffen in de upstream stadia van de waardeketen, met name door het gebruik van secundaire materialen

  • Laat heet afval eerst afkoelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle afvalbakken van 30 liter

  • Voor dagelijks afval in kantoren, administraties, commerciële ruimten, hotels en kamers

Inhoud

30 l

Materiaaldikte

6 µm

Materiaal

PCW - (post-consumer waste) afval na eindgebruik

Kleur

Grijs

Breedte

500 mm

Lengte

600 mm

Productgewicht (per stuk)

3,607 g

Aantal breuken

50 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie