PVC bekledingssysteem
Pvc bekledingssysteem, bocht 90 graden
PVC-FOL-(90GRD-BOOG)-D61MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slagvast en waterafstotend
Datasheets(X)
Ter bescherming van geïsoleerde pijpleidingen tegen mechanische schade.
Materiaal | Polyvinylchloride, harde film |
Foliedikte | 350 µm |
Kleur | LichtGrijs |
Diameter | 61 mm |
Geschikt voor buisdiameter x isolatiedikte | 15 x 23 mm, 22 x 20 mm, 28 x 17 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 65 °C |
Brandklasse | B1 - Van lage ontvlambaarheid |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
UV-bestendig | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!