Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

PVC antivermoeidheidsmat Premium

Antivermoeidheidsmat PVC Premium
ANTIVERMOEIDHEIDSMAT-ZWART-GEEL-90X150CM

Art.-nr. 0957590136

EAN 4058794199475

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PVC antivermoeidheidsmat Premium

Art.-nr. 0957590136
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
2-laags vloermat voor zware toepassingen op droge werkplekken.

De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de matten dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.



De mat bestaat uit een geschuimde PVC onderzijde en een vinyl bovenzijde met een traanplaat-motief


  • Vinyl bovenzijde is zelfdovend, zeer robuust en duurzaam

  • De lagen van de mat zijn gelamineerd

  • Leverbaar in zwart en met gele veiligheidsmarkeringen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Knippen

Lengte x breedte x dikte

1500 x 900 x 14 mm

Kleur

Zwart, Geel

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Ergonomie (puntensysteem)

5 van 5 punten

Glijweerstand (puntensysteem)

3 van 5 punten

Slijtageweerstand (puntensysteem)

5 van 5 punten

Min./max. temperatuurbestendigheid

0 tot 60 °C

Productgewicht (per stuk)

8860,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie