PUR 250 type 175 isolatiepijpbeugel Met schroeven, een permanente PUR-hardschuimcoating en rubbermantel aan de binnenkant
Isolatiepijpbeugel PUR 250 type 175
KOUDBUISKLM-PUR250-TYP175-30X48MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Rubbermantel aan binnenkant
Geen afdichtmiddel nodig
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties
Materiaal isolatie | PUR |
Volumegewicht | 250 kg/m³ |
Minimale drukvastheid | 3.96 N/mm² |
Materiaal klem | Staal |
Oppervlak klem | Verzinkt |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -160 tot 130 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.043 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 0 °C, conform testrapport F.2-1088a/04 |
Brandklasse | B2 |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102, volgens testrapport H-066/17 |
Min. Waterdampdiffusieweerstand µ | 1000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform testrapport R-62a/05 |
Diameter (ØD) | 48,3 mm |
Dikte isolatiemateriaal (DS) | 30 mm |
Breedte isolatiemateriaal (BD) | 40 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch |
Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) (D) | 48,3 mm |
Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN | DN.. 40.. |
Interne aandrijving | BZK5 |
Geschikt voor buis (inch) | 1 1/2inch |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |