Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

PU schraperset 38 stuks met vleugelmessen

PU-schraperset met vleugelmessen 38 stuks
SCHAPER-MES-SET-PU WINGBLADE-38DLG

Art.-nr. 071566 420

EAN 4099618479588

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PU schraperset 38 stuks met vleugelmessen

Art.-nr. 071566 420
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
Hoogwaardige schraperset met innovatieve vleugelmessen voor het zonder schade verwijderen van de lijmrups tijdens reparatie van de voorruit/ruit

Opnieuw snijden zonder schade mogelijk


  • De speciale bladen met zijvleugels zorgen voor een nauwkeurige afstand

  • De scherpe snijkant kan dicht bij of betrouwbaar weg van de voorruit/het raamframe worden geleid


Perfecte hantering en geoptimaliseerde mesklem


  • De ergonomische 2C-handgreep zorgt voor optimale geleiding zonder vermoeide handen

  • Geen slingeren meer van het mes, voor altijd nauwkeurige snedes


Flexibiliteit in nauwe ruimten


  • Extra PVC-handgreep als alternatieve handgreep voor nog een mes voor krappe ruimtes

  • Beide handgrepen kunnen dikkere messen tot 0,8 mm klemmen


Veilige opslag van de messen in de dispensers



ORSY®-systeem


  • Compacte afmetingen in 4.2.1 Würth modulair raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het verwijderen van achtergebleven lijmresten op de naden van de voorruit/ruit

  • Ook voor het verwijderen van stickers, afdichtingen, lijmresten enz.

  • Voor alle werkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm

Aantal stuks in assortiment of set

38 st

Productgewicht (per stuk)

783,000 g

Inclusief PU schraperset 38 stuks met vleugelmessen:
1 x
PU-schraper 2C-handgreep

HANDGREEP-2C-SCHRAPERMES

Omschrijving: 2C-schraperhandgreep met geoptimaliseerde bladklem voor PU-schraperbladen met een bladbreedte van 12–20 mm
Hoeveelheid: 1 x
PU scraper handle PVC-dipped
1 x
PU scraper handle PVC-dipped

SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP

Omschrijving: PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Hoeveelheid: 1 x
5 x
Vleugelblad van PU

SCHRAPERMES-(U-VORM)-12MM

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 12 mm
Vleugelblad voor schadevrij verwijderen van lijmresten op de naden van de voorruit/ruit van het voertuig
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Vleugelblad van PU

SCHRAPERMES-(U-VORM)-16MM

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 16 mm
Vleugelblad voor schadevrij verwijderen van lijmresten op de naden van de voorruit/ruit van het voertuig
Hoeveelheid: 5 x
20 x
Schrapermes

TOEB-MES-SCHRAPER-RECHT-20MM

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 20 mm
Hoeveelheid: 20 x
5 x
Vleugelblad van PU

SCHRAPERMES-(U-VORM)-20MM

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 20 mm
Vleugelblad voor schadevrij verwijderen van lijmresten op de naden van de voorruit/ruit van het voertuig
Hoeveelheid: 5 x