PU-persluchtspiraalslang wSafe® 2000
Perslucht spiraalslang PU, wSafe 2000 set
PU LUCHTSPIRAALSLG 8MM L=4M WSAFE2000
Art.-nr. 0699945811
EAN 4058794934861
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen
Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis
Hoge mate van werkveiligheid
De rechte uiteinden verhogen het werkcomfort en verlagen de kans op struikelen.
De slang spartelt niet bij het ontluchten
met wSafe 2000 veiligheidskoppelingen
- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Datasheets(X)
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Buitendiameter slang (A) | 12 mm |
Werklengte | 4 m |
Lengte (uitgetrokken toestand) | 5 m |
Diameter (D) | 65 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |