PU persluchtslang
SLANG-PL-PU-RECHT-11X16MM-50M
Art.-nr. 0699942118
EAN 4048539585472
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Hoge UV-bestendigheid, in het bijzonder bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen
Robuuste stoffen inzetstukken en hoogwaardige polyurethaan coating op esterbasis
- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Datasheets(X)
Binnendiameter slang | 11,0 mm |
Buitendiameter slang (A) | 16,0 mm |
Lengte (L) | 50 m |
Uitvoering | Zonder bevestigingsmiddelen |
Buigradius | 60 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 60 °C |
Berstweerstand | 48 bar |
Max. bedrijfsdruk | 12 bar |
Kleur | Rood |
Materiaal | Polyurethaan |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!