PKD diamantdozenboor
Diamantdozenboor PKD
DOZENBOOR-DIAMANT-PKD-D82MM-AL70MM
Art.-nr. 066864582
EAN 4056807203225
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbeterde veiligheid en zes maal sneller boren dan met een conventionele diamantdozenboor
Lasergelaste PCD-snijkanten
Optimale uitstoot van boorstof en gemakkelijke verwijdering van de boorkern
Mogelijk gemaakt door de speciale boorkroon met extreem brede afvoersleuven
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 82 mm |
Min. boordiepte | 70 mm |
Aantal segmenten | 3 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 4 van 4 punten |