PKD-S diamantdozenboor
DOZENBOOR-DIAMANT-(PKD-S)-D82MM-AL70MM
Art.-nr. 0668645082
EAN 4056807203249
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Grotere veiligheid en zes maal sneller boren dan met een conventionele diamantboor dankzij lasergelaste PCD-snijkanten
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 82 mm |
Min. boordiepte | 70 mm |
Aantal segmenten | 3 st |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Probleemoplosser (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!