Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

PERFECTE schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen

Schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen PERFECT
ACTIEF SCHUIM EXTRA STERK 30L

Art.-nr. 0893045030

EAN 4065233024083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PERFECTE schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen

Art.-nr. 0893045030
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
Verwijdert vervuiling door zware olie en vet, roet, hars, insectenresten en straatvuil
  • Zeer hoog geconcentreerd en zeer actief, stabiel schuimreinigingsconcentraat voor het grondig wassen van alle soorten bedrijfsvoertuigen

  • Een speciale combinatie van actieve stoffen verwijdert moeiteloos organische verontreinigingen, zoals smeervet, roet, olie, teer, eiwitten (bijv. insecten, hars) en grijze waas

  • Ideaal voor het reinigen van bedrijfswagens, dekzeilen, tanks en gevels

  • Stabiele schuimtoepassing verwijdert vuil zeer effectief
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken!


Naast het reinigen van bedrijfsvoertuigen kan actiefschuim extra sterk ook worden gebruikt om vloeren en andere harde oppervlakken te reinigen. Breng actiefschuim extra sterk niet aan op hete oppervlakken of in direct zonlicht.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het reinigen van zwaar vervuilde bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, silovoertuigen, bussen, dekzeilen, chassis, motoren, enz.)

Handleiding

Gebruik, afhankelijk van de mate van vervuiling, een schuimapparaat of een schuimpistool om het voertuig gelijkmatig van beneden naar boven in te spuiten (aanbevolen verdunning: 2-4%) op een afstand van ca. een meter van het voertuig en laat maximaal 5 minuten inwerken. Let op: Niet laten drogen. Daarna het voertuig met behulp van een hogedrukreiniger en met veel koud water bij een lansafstand van 15-20 cm grondig afspoelen, waarbij van beneden naar boven wordt gewerkt (anders bestaat het gevaar dat er op het oppervlak een kalklaagje ontstaat).

Inhoud

30 l

Productgewicht (per stuk)

32000,000 g

Chemische basis

Amfoterische oppervlakte-actieve stoffen

Kleur

Lichtgeel

pH-waarde / condities

13 / bij 20 °C

Dichtheid/voorwaarden

1,09 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuimpistool

SCHUIMKANON TBV HDR 160

Voor gebruik met Würth bedrijfswagen-, werkplaats-, bedrijfs- en andere reinigingsmiddelen, in combinatie met hogedrukreinigers of stoomreinigers