PERFECT insectenverwijderaar
INSECTENREINIGER-PERFECT-1LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lost hardnekkige insectenresten, vlekken van insecten en organische afzettingen grondig maar voorzichtig op, zonder dat dit invloed heeft op lak, kunststof of glas
- De zeer effectieve maar zachte formule vereenvoudigt het reinigen en bereidt het oppervlak optimaal voor op polijsten, was of afdichting
- Ideaal voor degenen die hoogwaardige details willen, maar geen concessies willen doen aan reinheid, glans en oppervlaktebescherming
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen
- Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving
Datasheets(X)
Voor glas, lak, koplampen, chromen en kunststof oppervlakken. Ideaal als voorreiniger voordat u het voertuig wast.
Inhoud | 1 l |
Gewicht inhoud | 1010 g |
Chemische basis | Anionische tenside |
Kleur | Kleurloos |
PH-waarde | 11,2 |
Dichtheid | 1,000 g/ml |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 30°C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Verpakking | Fles |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!