PAG-olie 100
PAG-olie 100
KLIMA-OLIE-PAG-100-250ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede mengeigenschappen
- Optimaal smeereffect
- Uiterst slijtvast
- Zeer hydrofoob
- Zorgt voor thermische stabiliteit
Niet mengen met andere airconditioning-compressoroliën. Dusdanig opslaan dat olie wordt beschermd tegen vocht. Niet opslaan in open containers.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor onderhoud, smering en koeling van airconditioningcompressors in voertuigen, glijdende en roterende onderdelen in het R134a-airconditioningcircuit
Bij een te laag niveau compressorolie bijvullen al naargelang de gebruikte hoeveelheid of volgens de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid en toevoegen aan het airconditioningcircuit via het aircoserviceapparaat
Inhoud | 250 ml |
Gewicht inhoud | 300 g |
Geur | Karakteristiek |
Minimaal vlampunt | 244 °C |
Dichtheid | 1.2 g/cm³ |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Kinematische viscositeit basisolie | 100 mm²/s |
Wateroplosbaar | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!