PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen
Polyamide slang PA 12 bundel
REMLEIDING ZWART PA 10X1,0 OP ROL
Art.-nr. 088508 10
EAN 4011231817516
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kleine toleranties
- Testvoorschriften: DIN 74324
Datasheets(X)
Buitendiameter x wanddikte | 10 x 1,0 mm |
Buigradius | 60 mm |
Lengte | 25 m |
Bedrijfsdruk | 15 bar |
Berstweerstand | 40 bar |
Materiaal | PA - polyamide |
DIN | 73378 |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!