Ovalen ophangring, QC8
Ovalen ophangr., staal, QC8, zonder plat oppervl.
TOPSCHALM-Z.PLTSTK-QC8-(5,3T)-D13
Art.-nr. 516288313
EAN 4058794805529
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 8
- Rood gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 5300 kg |
Ketendiameter 1-delig | 13 mm |
Ketendiameter 2-delig | 10 mm |
Materiaaldikte van bovenkant haak (d2) | 22 mm |
Binnendiameter (d3) | 160 mm |
Binnenbreedte (d1) | 90 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1410,000 g |