Ovale schelpgreep voor schuifdeur
Schelpvormige verzonken handgr. v. schuifd., ovaal
DEURSCHELP VERCHROOMD MAT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Wij adviseren de schelpgreep met gebruik van neutrale siliconen op de kunststof basisrozet te bevestigen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor verzonken montage in binnenschuifdeur.
Voor het maken van de uitsparing kunt u een Ø 30 mm potgatboor gebruiken.
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Mat |
Uitvoering | Zonder perforatie |
Lengte | 125 mm |
Breedte | 39 mm |
Montagesoort | Om in te freesen |
Geschikt voor | Houten schuifdeuren |
DIN-richting | DIN R/L |
Aantal bevestigingspunten | 2-punts |
Gatafstand (verticaal) | 104,5 mm |
Gatdiameter | 3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!