Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ovale kastrail naadloos gelast

Garderoberail ovaal
KASTSTANG OVAAL VERCHROOMD L 1200MM

Art.-nr. 06835541

EAN 4011231574679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ovale kastrail naadloos gelast

Art.-nr. 06835541

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor een uitstekende ondersteuning van de stang

  • Hoogwaardige afwerking

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Uitvoering

Naadloos gelast

Breedte (B)

15 mm

Hoogte (H)

30 mm

Materiaaldikte (S)

1,0 mm

Lengte (L)

1200 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kastrailsteun, ovaal met pen

KASTSTDRGR-OVAL(VN)-STIFT-D5

Eenvoudige insteekmontage
x 50 st