Orsy deal Bevestigingsmiddelen set verzinkt
Bouten, moeren en ringen verzinkt set 5750-delig
ASS-ORSY-DEAL-BOUT-MOER-RING-VERZINKT
Art.-nr. 0988995099
EAN 4055375432402
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 5750 |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X50
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X50
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X50
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X60
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X30
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X40
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50
BOUT-6K-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X60
MOER-6K-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10
MOER-6K-ISO4032-8-SW18-(A2K)-M12
MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6
MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
SLUITRING-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D13,0
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D10,2
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D12,2
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D6,1
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D8,1