Orion S3 veiligheidslaars

Veiligheidslaars, S3 Orion
MOD-LAARS-ORION-GEVOERD-S3-MT47
MODYF

Art.-nr. M422152047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Orion S3 veiligheidslaars

Art.-nr. M422152047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koude- en warmte-isolerende S3 laarzen in een stoere look. Dankzij hun comfort en bescherming blijven uw voeten de hele dag fit.
  • Ademend leer

  • Textielvoering, waterdicht en ademend Modytex® membraan

  • Kunststof beschermneus, textiel anti-perforatiebescherming

  • Anti-slipzool rubber SRC HRO HI CI, comfortbreedte 11

  • Modytex®, metaalvrij

  • Ca. 890 g per laars in maat 42

Kleur

Bruin

Maat

47

Bovenmateriaal schoenen

Volleder

Veiligheidscategorie

S3

Normering

EN 20345, SRC , HRO , WI , CI

Voetbreedte

11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie