Orion S3 veiligheidslaars

Veiligheidslaars, S3 Orion
MOD-LAARS-ORION-GEVOERD-S3-MT46
MODYF

Art.-nr. M422152046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Orion S3 veiligheidslaars

Art.-nr. M422152046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koude- en warmte-isolerende S3 laarzen in een stoere look. Dankzij hun comfort en bescherming blijven uw voeten de hele dag fit.
  • Ademend leer

  • Textielvoering, waterdicht en ademend Modytex® membraan

  • Kunststof beschermneus, textiel anti-perforatiebescherming

  • Anti-slipzool rubber SRC HRO HI CI, comfortbreedte 11

  • Modytex®, metaalvrij

  • Ca. 890 g per laars in maat 42

Kleur

Bruin

Maat

46

Bovenmateriaal schoenen

Volleder

Veiligheidscategorie

S3

Normering

SRC , HRO , WI , CI

ISO

20345:2011

Overig standaard

SRC
HRO
WI
CI

Voetbreedte

11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie