Orion S3 veiligheidslaars

Veiligheidslaars, S3 Orion
MOD-LAARS-ORION-GEVOERD-S3-MT45
MODYF

Art.-nr. M422152045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Orion S3 veiligheidslaars

Art.-nr. M422152045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x

In : Op dit moment Aantal beschikbaar

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koude- en warmte-isolerende S3 laarzen in een stoere look. Dankzij hun comfort en bescherming blijven uw voeten de hele dag fit.
  • Ademend leer

  • Textielvoering, waterdicht en ademend Modytex® membraan

  • Kunststof beschermneus, textiel anti-perforatiebescherming

  • Anti-slipzool rubber SRC HRO HI CI, comfortbreedte 11

  • Modytex®, metaalvrij

  • Ca. 890 g per laars in maat 42

Kleur

Bruin

Maat

45

Bovenmateriaal schoenen

Volleder

Veiligheidscategorie

S3

Normering

SRC , HRO , HI , CI

ISO

20345:2011

Overig standaard

SRC
HRO
HI
CI

Voetbreedte

11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)