OrgaAer hangmappenframe Met soft-close systeem en zelfsluitend automatisch sluitmechanisme
OrgaAer hangmappenframe
ORG SY FRMKIT SFTCL ZILVERGRIJS 355MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlak: zilvergrijs (soortgelijk aan RAL 9006) of zwart (soortgelijk aan RAL 9005)
Met Nova Pro volledige uittreksysteem met draagcapaciteit van 60 kg
Voor ultralicht loopwerk
Vooraf gemonteerd hangmappenframe
Eenvoudig te monteren
Levertijd: 5 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Geschikt voor inwendige breedte van kast | 392 mm |
Minimale inbouwdiepte | 390 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Draagvermogen | 60 kg |
Kleur | Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 |
Materiaal hangend frame | Staal |
Oppervlak houder voor hangmappen | Poedercoating |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)