OrgaAer hangmappenframe Breedte eenheid: 1000 mm
OrgaAer hangmappenframe kastbreedte 1000 mm
ORGASYS-FRM-SFTCL-ZILVERGRIJS-W1000-L400
Art.-nr. 0684603043
EAN 4049557964348
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met Nova Pro geheel uittrekbare geleider
Voor superlicht lopen
Vooraf gemonteerd hangmappenframe
Eenvoudige montage
Leveringsomvang:
- 1 x hangmappenframe inclusief 2 sluitkasten
- 1 paar geleiders
- 2 x centrale stang
- 1 x set montage-instructies
Levertijd: 5 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor inwendige breedte van kast | 962 mm |
Geschikt voor DIN-formaat | 2x DIN A4 (dwars), 3x DIN A5 (dwars) of DIN A4 (in lengterichting) |
Minimale inbouwdiepte | 390 mm |
Effectieve breedte | 879 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Effectieve diepte | 330 mm |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Draagvermogen | 60 kg |
Kleur | Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 |
Materiaal hangend frame | Staal |
Oppervlak houder voor hangmappen | Poedercoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!