OrgaAer Speed Office containerset
OrgaAer Speed Office, HE 1/2,5/2,5/2,5/2,5
ORG SY FP PLA ZWART HU11 540MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met Nova Pro geheel uittrekbare (max. belasting 40 kg) of OrgaAer gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (max. belasting 25 kg)
Voor een ultralichte loop
Complete montageset
Voorgemonteerde verlengstukken
Eenvoudige montage
Materiaallade altijd gedeeltelijk uittrekbaar
Montageset bestaat uit 2 metalen zijkanten (rechts/links) voorgemonteerd met:
- 1 paar ondermontagegeleiders met soft-close en zelfsluitende functie
- 4 paar geleiders met soft-close en zelfsluitende functie
- 1 x centrale vergrendeling
Blokuitvoering:
- 1 x stalen materiaallade, incl. benodigdhedenbak of kunststof
- 4 x stalen lade incl. sluitkast
- 1 x centrale vergrendelingscilinder MS 5000 incl. rozet en cilinderkern met diverse vergrendelopties (boringdiameter 21 mm)
- 19 x bevestigingsschroef voor paneel
- 1 x montage-instructies
Levertijd: 5 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor inwendige breedte corpus | 416 mm |
Minimale inbouwdiepte | 540 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Openings/sluitsysteem | Self-close |
Draagvermogen | 45 kg |
Materiaal uitschuifmateriaal | KST |
Kleur | Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!