Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Opspanbouten Voor hydraulische cilinders met holle zuiger

Spindel met adapter
SPINDEL M18X1,5 L=110MM MET ADAPTER

Art.-nr. 1952003735
EAN 4056807273730

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De stokschroef maakt de montage van systeemadapters en het uitpersen van componenten mogelijk die langer zijn dan de zuigerslag van de cilinder. De schroef wordt in de holle zuiger geplaatst met behulp van de schroefdraadadapter voor de spindelbevestiging.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gereedschapsstaal

Lengte

110 mm

Productgewicht (per stuk)

278,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie