Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oppervlakte- en vloerreiniger ECOLINE

Oppervlaktereiniger ECOLINE
OPPERVLAKT-VLOER-REINIGER-ECOLINE-1000ML

Art.-nr. 0893117051
EAN 4099618915611

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een natuurlijke reiniging van alle oppervlakken en vloerbedekkingen
  • Zeer geconcentreerde oppervlakte- en vloerreiniger voor universele dagelijkse intensieve reiniging op alle waterbestendige oppervlakken en vloeren, voor alle soorten vervuiling

  • Reinigt voorzichtig en grondig, zonder strepen achter te laten

  • Verwijdert eenvoudig olie en vet, vette roet, zalfresten, verse inktvlekken

  • Met een aangename frisse geur

  • Efficiënt in gebruik

  • Biologisch afbreekbaar

  • Niet belastend voor het milieu


Onze producten met het EU Ecoline label duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het EU Ecoline label certificeert het gebruik van duurzame hulpbronnen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de gehele productie.

Opmerking

Niet gebruiken op watergevoelige coatings of bekledingen zoals hout of kurk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle waterbestendige materialen en oppervlakken zoals plastic, tegels, geglazuurde tegels, glas, geëmailleerde en gelakte oppervlakken, natuursteen en kunststeen, ramen en raamkozijnen, RVS, aluminium, enz.

Handleiding

Voor normale vervuiling: ca. 10-20 ml per 10 l koud water

Inhoud

1 l

Verpakking

Fles

Geur

Geparfumeerd

Kleur

Blauw

Chemische basis

Water tenside

pH-waarde / condities

10 / bij 20 °C

Dichtheid/voorwaarden

1,0050 g/cm³ / bij 20 °C

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Milieuvriendelijk

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitfles 360°

SPUITFLES 360GR

Aanzuigsysteem is bestand tegen oplosmiddelen en maakt 360° spuiten mogelijk
x 1 st
Reinigingwagen met dubbele bak

CLNTRLY-DOUBLEBUCKET

Reinigingswagen met 2 bakken van 18 liter, pers en inklapbare trekstang
x 1 st
Bin for dual bin cleaning trolley

EMR-SCHOONM-M.HNDL-BLAUW-18LTR

Capacity: 18 litres
x 1 st
Klephoudermagneet

FLAPHOUDER-MAGN

De magnetische vouwbare houder, gecombineerd met een telescoopas en een wisserafdekking, is de ideale hulp voor het reinigen van verschillende vloeroppervlakken
x 1 st
Telescopische handgreep voor klephoudermagneet

HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Aluminium telescopische stang met handgreep voor eenvoudige en grondige reiniging van de vloer
x 1 st
Top Dos maatbeker

DOSEERDOP TBV DIV. REINIGERS

Eenvoudige dosering met doseerdop
x 1 st
Flat mop head cotton microfibre

WRPCOVER-KATOEN

The cloth made of mixed cotton/microfibre is the ideal cleaning tool for wet cleaning of heavily soiled floors
x 3 st
Microfibre wiping blanket

WRPCOVER-MCROVEZEL-UNIVERSEEL

The universal microfibre wiper cover enables easy and thorough cleaning of a wide range of top floors
x 3 st