Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oploopplaat

Oploopplaat voor grondgrendel
OPLOOPPLAAT-125X190-EV

Art.-nr. 9501007642
EAN 4062856679751
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oploopplaat

Art.-nr. 9501007642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Elektrolytisch verzinkt
Oploopplaat die wordt gebruikt in combinatie met een grondgrendel als sluiting van een deur of poort
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte

190 mm

Breedte (B)

125 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie