Oplasbare scharnierklep
LASSHAN-LIP-3VLGS-A2-L110MM
Art.-nr. 5176053243
EAN 4056807316857
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 110 mm |
Lengte 2 | 27 mm |
Lengte 3 | 54 mm |
Breedte | 80 mm |
Dikte | 15 mm |
Materiaaldikte | 2,5 mm |
Vleugellengte | 27 mm |
Vleugelbreedte | 40 mm |
Stiftdiameter | 10 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal ring | RVS A2 |
Materiaal behuizing | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak schijf | Blank |
Oppervlak behuizing | BLK |
Productgewicht (per stuk) | 0,200 kg |