Oplader AL-70 Voor accu nagelpistool ASN
Laadapparaat AL-70-ASN
ACCU-LAADAPPARAAT AL70-LI-ASN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Kabellengte | 1 m |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 180 mm |
Hoogte | 90 mm |
Uitgaand vermogen | 0 W |
Laadtijd | 70 min |
Productgewicht (per stuk) | 632 g |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
Nominale spanning | 230 V AC |