Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald
Accu voor betontrilnaald
ACCU-BETONTRILNAALD-LIION-500-WH
Art.-nr. 0993998332
EAN 4065746410335
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Accu 0993998331 wordt bij de behuizing geleverd
- Extreem robuuste behuizing die bestand is tegen alle spanningen en belastingen
- Gebruik bij bedrijfstemperaturen tussen -10°C en +50°C
- Vol vermogen vanaf de eerste tot de laatste minuut van het werk, dankzij een constant uitgangsvermogen gedurende de gehele ontladingsfase
Datasheets(X)
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu-/batterijgewicht | 6,35 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 10 Ah |
Nominale energie | 504 Wh |
Lengte x breedte x hoogte | 296 x 396 x 322 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 °C |
Nominale spanning | 51 V |
Beschermklasse IP | IP 2X |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!